DBLTACT
アルミD環止め 4ツ穴
軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
3以下
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
85×60×2.5
穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22253762
DT-AD4-B
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
22253787
DT-AD4-G
ガンメタ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
22253778
DT-AD4-S
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください