DBLTACT
インパクトホルダー
(1件のレビュー)
横型:取り出しラクラク!ひねりが効く!
縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
付属品
ねじ・ワッシャ
内容量
1個
注意
※機種によっては適合しない場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22253918
DT-IHY(M)
60
横型
マキタ用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
22253927
DT-IHY(H)
60
横型
日立用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
22253936
DT-IHT(M)
60
縦型
マキタ用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
22253945
DT-IHT(H)
60
縦型
日立用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
22253954
DT-IH-YS(M
65
横型ショート
マキタ用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
22253963
DT-IH-YS(H
65
横型ショート
日立用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください