曜日別特売

アルミツールフックダブル

アルミツールフックダブル - DBLTACTアルミツールフックダブル - DBLTACT
(2件のレビュー)

六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。

材質アルミ合金質量(g)193寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×115×73内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22254006DT-ATWシルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22254015DT-ATW-Gガンメタ
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
22254024DT-ATW-Tチタンカラー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22254015
2020-07-12
用途: 高所作業の機械修理・点検作業時
建設業・工事業

ダブルフックですので、胴ベルトに取り付けると邪魔になるかもと思いながら購入しましたが、取り付けると邪魔になりませんでした。
しかも、ダブルなので工具を分けて掛けれるので、取り外しがスムーズに出来、作業が楽になりました。また、購入したいです。

対象商品 : 22254015
2019-02-14
用途: ボルト締めなど
建設業・工事業

ラチェット差しに使おうと思ったんですが。太すぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする