極太ラチェットホルダー

極太ラチェットホルダー - DBLTACT極太ラチェットホルダー - DBLTACT
(1件のレビュー)

ラチェットレンチなどの吊り下げに。
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
落下防止用穴付き(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応

材質スチール質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×45×58RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22254067DT-RH764-5133-44
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22254085DT-RH7G64-5133-22
オープン
1,388
1,527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-11-19
用途: 型枠作業
電気・ガス・熱供給・水道業

みた目重視でかいましたが使い勝手については満足しています。安全コード取り付け穴が
小さくてリング等を付けないと接続できないのが多少不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする