DBLTACT
布製安全コード ショート
(1件のレビュー)
身の回りのものに便利なショートサイズ!
布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途
カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
365
フック
2個
最大長(mm)
670
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255108
DT-ST-11BK
ブラック
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
22255117
DT-ST-11NB
ネイビー
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
22255126
DT-ST-11RD
レッド
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください