曜日別特売

サビアウト

サビアウト - ミラコン
(1件のレビュー)

金属表面のサビ、くもり、油汚れをつけ置きせずに、落とせます。防錆効果もあります。

用途金属製品のサビ取り、つや出し、汚れ落とし成分研磨剤(17%アルミナ系鉱物)、ノニオン界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコンオイル、脂肪酸類液性アルカリ性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22255153MS-103
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 錆取りに使ってます
浅間下商事不動産業

ステンレスの棒や魚焼き器の網やネジなどの汚れ等に綺麗に取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする