ミラコン
スーパー鱗状痕落し
粒状洗剤とガラス用メッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
用途
浴室、洗面所の鏡・ガラスに付着した水あか汚れ落し ・鏡やガラス表面に付着した鱗状痕汚れ落し
使用場所
浴室、洗面所の鏡・ガラス
液性
中性
成分
洗剤:界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:白色アルミナ研削材
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(120g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255284
MS-120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください