ミラコン
スーパートイレクリーナー
粒状洗剤ととう器ようメッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
用途
便器、手洗いボウル、タイル表面に付着した水あか汚れ落し ・部分的に残った黒ずみ、黒い筋状の汚れ、水が溜まった部分の汚れ落し
使用場所
トイレ
液性
弱アルカリ性
成分
洗剤:界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート 研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:けい酸ガラス研削材
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(120g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255293
MS-121
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください