ミラコン
めじ洗い
(1件のレビュー)
フルーツ酸配合なので、塩素系カビ取り剤のような強い刺激臭がなく、タイル目地そのものを傷めることもありません。
用途
おふろ場、トイレ、玄関等のタイルめじの洗浄
使用場所
浴室
液性
酸性
成分
有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255372
BOTL-22
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください