ミラコン
バス・トイレマット用カビ止め
浴室やトイレのマットには、白癬菌などの雑菌が繁殖しやすく放置すれば、他人に感染したり、悪臭の原因になります。
本品はスプレーするだけでカビ、バクテリア、雑菌の発生を防ぎ、悪臭も抑えます。
用途
浴室、トイレ、台所等のマット類、カーペット、絨毯、衣類、布地類の除菌、抗菌、防カビ。
使用場所
浴室、トイレ
液性
中性
成分
除菌成分:ヒグアナイド系、抗菌・防カビ成分:ジョードメチル系
有効期間
使用場所の条件により異なりますが、約3ヶ月
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255573
MRA-6
1本(250mL)
約16m
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22255564
MSS-106
1本(80mL)
1平方メートル当たり30回スプレー(本品で約300回スプレーできます)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください