ミラコン
藻の発生防止用
建物北側や玄関まわり、駐車場などに発生する藻の繁殖を抑えます。効果は約6ヶ月間です。MRA406シリーズは農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
用途
建物に発生する藻の防止
使用場所
玄関、駐車場
液性
中性
成分
ジョードメチル系化合物
有効期間
(効果)約6ヶ月
内容量
1本(250mL)
注意
※本商品は藻による汚れ落しではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255625
MRA-5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください