ミラコン
ハケぬり目地剤
ハケぬり水性タイプの目地材です。1mm程度の細かいヒビ割れや欠け落ち部分に ペーストタイプの目地材が深く入り込み、水分の浸入による土台の腐食やタイルのはがれ落ちを防ぎます。
用途
浴槽まわり、壁面のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、穴うめ補修
カビで汚れた目地の化粧
落ちそうな目地材の接着
使用場所
浴室
液性
弱酸性
成分
酢酸ビニル、樹脂共重合エマルジョン、顔料、水溶性防水剤
使用の目安
幅5mm×深さ5mmで約9m
硬化時間
20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
内容量
1本(80g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255695
HM-80
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください