曜日別特売

タイル目地剤

タイル目地剤 - ミラコン

浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。
水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。
強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。

用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修使用場所浴室液性アルカリ性成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。乾燥時間20℃で約24時間内容量1本(600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22255704TM-600
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする