曜日別特売

ミラコン(白)

ミラコン(白) - ミラコン
(2件のレビュー)

屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。

用途カベの穴うめ液性アルカリ性成分ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22255747M-500W1箱(500g)約0.25(5mm厚)
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
22255756M-1000W1箱(1000g)約0.5(5mm厚)
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 排水管修理後のコンクリートの代わり
有限会社アスコ通信特機

コンクリートで穴埋めをしないといけない所にこれを使ってみましたが楽に作業が出来、必要な量だけ使えるのが良いです。
壁との密着も大丈夫でした。

対象商品 : 22255756
2020-11-25
用途: 壁の穴を塞ぐのに
不動産業

いつも使っている物の大きいサイズがあって助かりました。必要なぶんだけ水で練って使えるのでとても便利だと思いますし、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする