ミラコン
ミラコン(灰)
屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。
用途
カベの穴うめ
成分
ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤
液性
アルカリ性
硬化時間
20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255765
M-500G
1箱(500g)
約0.25(5mm厚)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22255774
M-1000G
1箱(1000g)
約0.5(5mm厚)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください