クロス型取りなおし

クロス型取りなおし - ミラコンクロス型取りなおし - ミラコン
(2件のレビュー)

ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。
あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。

用途
クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修
エンボス調のクロスカベの模様復元
乾燥時間
パテ材:約12時間(20℃の場合)
・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)
※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織質量(g)50使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22255792M-503
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22255792
2022-12-14
用途: 作業時に使用
サービス業

量販店で売ってなかったので購入しました。使いやすく満足しています。

対象商品 : 22255792
2021-10-27
用途: 壁紙の張替え

DIYで壁紙の張替えに使用し、便利に使っています。 あると,無いのでは、作業効率がぜんぜん違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする