シリコンカビ取り(箱型)

シリコンカビ取り(箱型) - ミラコンシリコンカビ取り(箱型) - ミラコンシリコンカビ取り(箱型) - ミラコンシリコンカビ取り(箱型) - ミラコン
(3件のレビュー)

おふろ場のゴムパッキン部分に発生してしまった、液体タイプのカビ取り剤ではなかなか落せない黒いカビ汚れをキレイに落します。
ジェル状のつけ置きタイプです。

用途浴槽、浴室内窓枠、洗面台のシリコン目地、ゴムパッキン、タイル目地、壁のカビ取り使用場所浴室、洗面所液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤使用の目安本品1本あたり約14m内容量1箱(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22255844MS-124
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22255844
2023-08-19
用途: 浴室のカビ取り
師定株式会社卸売・小売業

シール部分のカビ取りのために購入しました。カビ取り剤は何種類か試しましたが、特別良かったわけでもないですが、それなりに効果があったと思います。使い切ったら、また違う商品を試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22255844
2021-02-20
用途: 自宅のお風呂場
運輸・通信業

自宅のお風呂場に使用しています。大変良い商品だと聞いてます(嫁が使用)

対象商品 : 22255844
2019-08-13
用途: お風呂のドアパッキンのカビ取り
その他業種

これまで使っていた製品だと、塗った後に下に垂れていたのですが、これは粘度が高いためか、液だれせず、使いやすかったです。カビは一度では完全には取り切れませんでしたが、何度か気長に使ってみることにします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする