ミラコン
フレキシブル・ミラコン(灰)
外壁にできてしまった、細かいヒビ割れをカンタンに直します!
硬化時間
約12時間(冬:約24時間)
※5℃以下での使用は避けてください。
用途
外壁ヒビ割れ補修材
液性
アルカリ性
成分
ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他
仕様
(表面塗装)水性塗料可、油性塗料不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255914
FMC-04
1箱(300g)
1粉体(300g)で幅約6cmで長さ約6m補修可能
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22255923
FMC-02
1箱(800g)
1粉体(800g)でローラー塗り1mm厚で約1.5m
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください