ミラコン
セメント用接着増強液
古いセメント(補修面)に新しいセメントを補修する時に使用するセメント補修用接着増強液です。
亀裂やはがれ防止、表面硬化増強の効果があります。扱いやすいスプレータイプです。
用途
セメント用接着増強
成分
スチレン、アクリル酸共重合樹脂
液性
アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
2.0~3.0
硬化時間
約24時間
内容量
1本(300g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255948
MR-010
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください