CR布入りゴムシート

CR布入りゴムシート - アキツCR布入りゴムシート - アキツCR布入りゴムシート - アキツ
(1件のレビュー)

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)3内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22256316100×100×3mm100×100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256325100×200×3mm100×200
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256334100×300×3mm100×300
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256343100×500×3mm100×500
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256352100×1000×3mm100×1000
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256368200×200×3mm200×200
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256377200×300×3mm200×300
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256386200×500×3mm200×500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256395200×1000×3mm200×1000
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256404300×300×3mm300×300
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256413300×500×3mm300×500
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256422300×1000×3mm300×1000
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256438500×500×3mm500×500
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256447500×1000×3mm500×1000
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
222564561000×1000×3mm1000×1000
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22256422
2021-12-11
用途: 車の泥跳ね防止
製造業

車のエンジンルームへの泥跳ねを防ぐシートを作り、シート材ですがゴムの硬さは適切でした。薄い物では難しいかもしれませんが、商品の説明の中にゴム硬度の表示があると良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
406:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする