曜日別特売

CR布入りゴムシート

CR布入りゴムシート - アキツCR布入りゴムシート - アキツCR布入りゴムシート - アキツ
(4件のレビュー)

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)5内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22256465100×100×5mm100×100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256474100×200×5mm100×200
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256483100×300×5mm100×300
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256492100×500×5mm100×500
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256508100×1000×5mm100×1000
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256517200×200×5mm200×200
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256526200×300×5mm200×300
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256535200×500×5mm200×500
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256544200×1000×5mm200×1000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256553300×300×5mm300×300
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256562300×500×5mm300×500
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256578300×1000×5mm300×1000
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256587500×500×5mm500×500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
22256596500×1000×5mm500×1000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
222566051000×1000×5mm1000×1000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: コンバインのゴム交換に

コンバインのヘッダーについているこぼれ防止のゴムに加工しようと購入しました。厚さ5㎜を注文しましたが布入りでしっかりしていたのでへにょっと折れてしまわず、良さそうです。切り抜くのもカッターでできたので、加工も容易でした。耐久性についてはこれから見ていこうと思います。

対象商品 : 22256578
2022-04-27
用途: パッカー車の作業機のあてゴム
有限会社谷造園建設業・工事業

最悪です、納品したもの加工して取り付けたら布が全く入っておりません
返品不可なので、泣き寝入りです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品 : 22256596
2020-05-23
用途: 乗用草刈機の泥除け

乗用草刈機の泥除けとして使いました。
もう少し腰の強い物が良いです。
耐久性は、まだ判りません。

対象商品 : 22256483
2017-05-21
用途: 螺子加工用ホッパー底面滑り止め

あまり効果認められず(布が表面に無い為か?)
螺子に錆止め液が塗布されている為に効果が得られないのか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
841:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする