曜日別特売

NBR布入りゴムシート

NBR布入りゴムシート - アキツNBR布入りゴムシート - アキツNBR布入りゴムシート - アキツ

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)5内容量1枚
全15種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257217100×100×5mm100×100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257226100×200×5mm100×200
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22257235100×300×5mm100×300
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257244100×500×5mm100×500
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257253100×1000×5mm100×1000
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
22257262200×200×5mm200×200
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257278200×300×5mm200×300
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257287200×500×5mm200×500
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257296200×1000×5mm200×1000
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257305300×300×5mm300×300
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257314300×500×5mm300×500
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22257323300×1000×5mm300×1000
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257332500×500×5mm500×500
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
22257348500×1000×5mm500×1000
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
222573571000×1000×5mm1000×1000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする