曜日別特売

メンテナンス名人 魔りょくりーんV

メンテナンス名人 魔りょくりーんV - エヌジェイメンテナンス名人 魔りょくりーんV - エヌジェイメンテナンス名人 魔りょくりーんV - エヌジェイメンテナンス名人 魔りょくりーんV - エヌジェイ
(4件のレビュー)

従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。
機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。
タイヤ痕も除去できます。
「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。
環境負荷が非常に低い。
粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。

商品タイプ液体RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257515MRY-500V1本(500mL)アルカリ性
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22257524MRY-4V1本(4L)-
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22257515
2022-07-19
用途: 機械類・床の清掃
有限会社コクブン製造業

汚れ落ちが大変良いのに驚きました、今後もあらゆるところに使うつもりでいます。

対象商品 : 22257515
2019-04-06
用途: 台所の油よごれ落とし
その他業種

従来家庭用一般の洗剤とは、全く異なります。
オイル・油系の汚れ落としには最高の効果を発揮します。
コスト面を考えるとキビシイ処ですが、それなりの価値を充分発揮する商品です。
おすすめです!!!。

対象商品 : 22257515
2017-05-18
用途: タイヤ痕除去
製造業

使いやすく、環境に配慮してあるのが良いです。もう少し泡切れが良いと使いやすいと思いました。

対象商品 : 22257515
2020-03-12
用途: 会社の大掃除
製造業

大掃除で使用しました。スタッフに感想を聞きましたが、微妙な回答でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする