曜日別特売

とめたつ テープ

とめたつ テープ - ニチバンとめたつ テープ - ニチバンとめたつ テープ - ニチバン
(8件のレビュー)

誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。

用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束トラスコ品番819-9602材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤質量(g)400テープ幅(mm)11テープ長さ(m)30内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257567TMT111
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニチバン 誘引結束システム「とめたつ」 テープのセット方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22257567
2023-10-15
用途: ぶどうの誘引
農・林・水産業

これ以上の物はありません。最後までスムーズにつかいきれます

1が参考にしています
対象商品 : 22257567
2022-08-30
用途: ぶどうの誘引
山口果樹園農・林・水産業

安定の粘着、固定力。
いつもぶどうや、苗木の誘引に愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22257567
2020-06-29
用途: ぶどうの枝を整理するときに
サービス業

テープの粘着力は意外と強いです。が、少し太い枝だと、数日たつと落ちている、ということになります。ホチキスの刃のような仕組みの結束機とは違って、細い枝専用に使うことにしました。

2が参考にしています
対象商品 : 22257567
2019-10-04
用途: 農業用で枝つるの支柱との結束
農・林・水産業

接着強度は十分ですね。
お値段を下げていただくとありがたいです。
野菜等の生産コスト上昇を抑えたいので。

対象商品 : 22257567
2019-06-01
用途: 誘引時
農・林・水産業

今まで使用していたテープナーでは針とテープの2か所を交換しなければいけなかったのですが、とめたつに替えてその煩わしさも多少解消されました。

1が参考にしています
対象商品 : 22257567
2018-05-24
用途: ブドウの誘引
農・林・水産業

風が強い時は外れる場合があるので気を付けてる事。
大事な場所は二重誘引がよい。

対象商品 : 22257567
2017-02-15
用途: 野菜の茎
自然農園みたね農・林・水産業

とてもテープ自体が切れると言う事は無いので安心です。

対象商品 : 22257567
2020-06-30
用途: 野菜の支柱への誘引・結
不動産業

トマトの幹を支柱に縛る作業で木が若いうちは良いが大きくなると風等で剥がれてしまう、畑内にビニールテープが散乱、収穫も終わり片付け解体時も白いテープが目立つので回収はしているが自然に帰るテープの開発を
待つ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする