曜日別特売

前高 165W軒どいネズミ

前高 165W軒どいネズミ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

アイアンの強さ、美しさはそのままに、大幅な軽量化を実現しました。
従来フラットな芯材を、力学的に優れたリブ形状に加工して薄肉化。
芯材の被覆にはエアロ樹脂を使用しています。
熱に強い。温度に対する伸縮率は、プラスチック製に比べ約1/4.80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。
また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮されます。

サイズ前高165WIDEねずみ長さ(mm)4000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22259353KKW2050LT
14,780
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22259353
2023-04-14
用途: 重機後方センサー
株式会社アルテ建設業・工事業

なんとなく高価な感じがします、特殊なので無理かもしれませんがコストダウンしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする