曜日別特売

クラッポ和紙 雲竜

クラッポ和紙 雲竜 - ヒサゴクラッポ和紙 雲竜 - ヒサゴクラッポ和紙 雲竜 - ヒサゴクラッポ和紙 雲竜 - ヒサゴクラッポ和紙 雲竜 - ヒサゴクラッポ和紙 雲竜 - ヒサゴクラッポ和紙 雲竜 - ヒサゴクラッポ和紙 雲竜 - ヒサゴ

越前和紙。地紙の上に、長く、光沢のある繊維「華」がちりばめられた、伝統的な雲竜柄の和紙です。
白の地紙に、「華」のアクセントが美しく、高級感のある風合いです。手書きにも対応。

用途メニューや招待状、ランチョンマットなど、幅広くお使いいただけます。厚さ(mm)0.15寸法(mm)210×297サイズA4紙質越前和紙坪量(g/m2)87.8程度入数10枚適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機内容量1冊(10枚)
注意
※裏面に模様はありません。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22260157QW11S
870
799
879(税込)
当日出荷
22260166QW12Sきなり
870
799
879(税込)
当日出荷
22260175QW13Sクリーム
870
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
22260184QW14S
870
799
879(税込)
4日以内出荷
22260193QW15S
870
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
22260202QW16S
870
799
879(税込)
当日出荷
73643422QW17Sこがね
870
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする