ヒサゴ
クラッポ和紙 銀河 金銀入り
伊予和紙。
白の地紙に、川のながれのような、ゆるやかなすかし模様があり、その上に金銀の箔がちりばめられた、高級感あふれる和紙です。
手書きにも対応。
用途
メニューや招待状など、幅広くお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
紙質
伊予和紙
坪量(g/m
2
)
74程度
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
内容量
1冊(10枚)
注意
※裏面に模様はありません。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。また、箔部分にはインクがきれいにのらない場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22260218
QW21S
白
¥
870
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
22260227
QW22S
クリーム(金銀入り)
¥
870
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください