仙台銘板
オレンジネット
こんなお得な商品も!
フェンスネット ロール
モノタロウ
¥
5,698
税込
¥
6,268
(58)
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22287922
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください