曜日別特売

ボールポイント・六角ロングL-レンチセット

ボールポイント・六角ロングL-レンチセット - BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセット - BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセット - BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセット - BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセット - BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセット - BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセット - BONDHUS
(2件のレビュー)

14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。

形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全6種類を絞り込む
サイズ規格
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ規格
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22287597BLX6MGミリ1.5、2、2.5、3、4、5mm
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22287606BLX7MGミリ1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
4,300
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22287615BLX9MGミリ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22287624BLX15MGミリ1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm
9,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
22287633BLX10Gインチ1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
6,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22287642BLX13Gインチ0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287606
2024-04-23
用途: 機械のメンテナンス
釜屋電機株式会社製造業

BONDHUSの2.5mmのレンチがサイズがおかしい。ネジの頭に入らない、PBのレンチなどは問題ない
実測すると2.5mmから2.51mmある不良品かな?

対象商品 : 22287606
2018-04-10
用途: ドローンを作る時
製造業

よく市販されているものよりストロークが長く、かける力が少なくて済むのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする