BONDHUS
六角ロングL-レンチセット
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
サイズ規格
インチ
ミリ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
サイズ規格
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22287658
HLX6MG
ミリ
1.5、2、2.5、3、4、5mm
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22287667
HLX7MG
ミリ
1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22287676
HLX9MG
ミリ
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22287685
HLX15MG
ミリ
1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm
¥
8,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22287694
HLX10G
インチ
1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22287703
HLX13G
インチ
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
¥
8,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった