BONDHUS
六角ショートL-レンチセット
(1件のレビュー)
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ規格
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22287712
HLX6MSG
ミリ
1.5、2、2.5、3、4、5mm
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22287728
HLX7MSG
ミリ
1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22287737
HLX9MSG
ミリ
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
22287746
HLX13SG
インチ
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった