曜日別特売

オフセットアダプター

オフセットアダプター - ANEXオフセットアダプター - ANEXオフセットアダプター - ANEX
(2件のレビュー)

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。

仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22287527AOA-19
7,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_AOA-19 オフセットアダプター
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 狭いところのボルト締め
株式会社スギヤマ工業

インパクトドライバーで普通締められないところでも締めやすいけど壊れやすい

1が参考にしています
対象商品 : 22287527
2019-07-09
用途: 組立機器のコーナーのボルト締め付け
建設業・工事業

他業者さんが使っていたのを見て購入しました。早速使用してみたところ通常作業の時間より短縮が出来ました。また、締め付け仕上がりがキレイにでき満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする