こんなお得な商品も!
イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
(86)
作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。
座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270
質量(g)2000
内容量1台
注意
※子供には使用させないで下さい。※上に立ったり、踏み台として使用しないで下さい。傾斜している場所での使用は危険です。平らな安定した場所で使用して下さい。
※強い衝撃を加えたり、ハンドルを持って振り回したりしないで下さい。樹脂製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。
商品説明動画
【新】藤原産業 ガーデンチェアシリーズ イージーターンチェア
この動画は、1人が参考にしています。
藤原産業 ガーデンチェアシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 28189035
2023-06-07
- 用途:
- 草取り作業時に
教育・研究機関
早く買えばよかったと思いました!
椅子の部分が、クルリと回転する仕組みが素晴らしい。
おかげで一度座ると、立つことなく周囲の草を取ることができます。楽チンです。
ただし、ずっと座っていたらお尻がいたくなる!クッション付きの物にすれば良かったと、そこは後悔!
- 対象商品:
- 28188992
2018-07-14
- 用途:
- 別荘の草取りに使用
不動産業
しゃがんでの草取りは膝が痛くなり、お尻をついて作業すると移動が大変でしたが、この商品を利用すると驚くほど楽に草取りができました。タイヤがついていますので少しずつ移動しながら草取りができました。別荘の緩斜面でも使用しましたがタイヤ付でも問題無く使用できました。
- 対象商品:
- 28188992
2018-04-24
- 用途:
- 草むしり
農・林・水産業
母親の草むしり作業用に購入しました。軽量ですがしっかりした作りですし、色も何種類か選べて良いです。しかし母親は膝が悪いため、高さが低すぎて立ったり座ったりがつらいそうです。自分も座ってみましたが、確かに低いと思います。バリエーションでもう少し高いものがあると良いと思います。
このまま使わないのはもったいないので別の用途を考えます。
1人が参考にしています