曜日別特売

ブラインドカーボ 横目

ブラインドカーボ 横目 - アクリサンデー
(1件のレビュー)

色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。

材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820内容量1袋(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22290555BC-010YL 4T 3X6ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
22290573BC-025YL 4T 3X6ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
22290598BC-055YL 4T 3X6ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
22290616BC-085YL 4T 3X6イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22290555
2022-11-22
用途: 内窓のプレート
その他業種

内窓のプレートに使用します。片面耐候品ですが目隠しもついでに出来るので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする