カーボグラスAXLW

カーボグラスAXLW アクリサンデー
(1件のレビュー)

ガラスと比較し施工しやすく破損しにくい透明材料です。アクリルと比較し燃えにくく、他のプラスチックに比べ有毒ガスの心配がない安全材料です。

材質ポリカーボネート 寸法(幅W×長さL)(mm)1820×910 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
板厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22290625 CGA-01XLW 2 3X6 クリア 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22290634 CGA-02XLW 2 3X6 ロゼブロンズ 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22290643 CGA-03XLW 2 3X6 カーボングレー 2
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22290652 CGA-01XLW 3 3X6 クリア 3
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22290668 CGA-02XLW 3 3X6 ロゼブロンズ 3
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22290677 CGA-03XLW 3 3X6 カーボングレー 3
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22290634
2021-07-14
用途:
ウッドデッキの仕切り壁として使用
教育・研究機関

この製品は気に入っていて何ヶ所にも使用しています。 屋根に用いる場合はもっと厚みが必要ですが、壁に用いるにはこの2mmの厚さで十分です。 また、光透過率25%のロゼブロンズは向こう側の景色も見えますし、とてもオシャレな印象になります。 穴開けはアクリル用の特殊なドリル刃を使うと綺麗に開きます。 ホームセンターにはなかなか無くて、色合いの異なる物は使いたくなかったので、今回はモノタロウさんを利用しました。 大物を無料で運んで貰えるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする