曜日別特売

発泡PP板 白

発泡PP板 白 - アクリサンデー
(1件のレビュー)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。

材質ポリプロピレン内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22290713HP1 シロ SS 22200×300
オープン
499
549(税込)
当日出荷
22290722HP1 シロ SS 33200×300
オープン
629
692(税込)
当日出荷
22290792HP1 シロ S 22300×450
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
22290808HP1 シロ S 33300×450
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
22290878HP1 シロ S 55300×450
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22290887HP1 シロ M 22450×600
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
22290896HP1 シロ M 33450×600
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22290966HP1 シロ M 55450×600
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
22290975HP1 シロ L 22450×900
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
22290993HP1 シロ L 33450×900
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
22291063HP1 シロ L 55450×900
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
22291072HP1 シロ SS 55200×300
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22290713
2023-06-26
用途: 建築模型に使用
教育・研究機関

加工がとてもしやすく、細かい所までカットしやすいです。ただ一点厚さの種類がないのが残炎です。厚さ1.0mmとか1.5mmが出ましたら是非教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2176:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする