発泡スチレンボード A3サイズ

発泡スチレンボード A3サイズ - アクリサンデー
(1件のレビュー)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。

サイズA3材質ポリスチレン板厚(mm)5内容量1箱(5枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22291088HS-N100 ネンチャク A3-5片面粘着タイプ303×455
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22291097HS-101 ホワイト A3-5ホワイト303×455
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
22291106HS-201 ブラック A3-5ブラック303×455
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
22291115HS-401 ブルー A3-5ブルー303×455
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291124HS-501 イエロー A3-5イエロー303×455
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291133HS-801 ピンク A3-5ピンク303×455
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291142HS-309 A3-5 KR蛍光レッド303×455
オープン
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291158HS-403 A3-5 SBスカイブルー303×455
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291167HS-709 A3-5 KG蛍光グリーン303×455
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291176HS-SS100 A3-5素板317×467
オープン
2,998
3,298(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22291106
2019-02-27
用途: 実験に用いる試料つくり
国立大学法人秋田大学

適当な硬さがあるため,カッター等できれいに切れる.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする