発泡スチレンボード A1サイズ

発泡スチレンボード A1サイズ - アクリサンデー

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。

サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5内容量1袋(5枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22291282HS-N100 ネンチャク A1-5片面粘着タイプ605×910
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291298HS-101 ホワイト A1-5ホワイト605×910
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
22291307HS-201 ブラック A1-5ブラック605×910
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
22291316HS-401 ブルー A1-5ブルー605×910
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291325HS-501 イエロー A1-5イエロー605×910
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291334HS-801 ピンク A1-5ピンク605×910
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291343HS-309 A1-5 KR蛍光レッド605×910
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
22291352HS-403 A1-5 SBスカイブルー605×910
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
22291368HS-709 A1-5 KG蛍光グリーン605×910
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291377HS-SS100 A1-5素板635×935
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1698:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする