曜日別特売

発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼

発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼 - アクリサンデー発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼 - アクリサンデー発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼 - アクリサンデー発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼 - アクリサンデー
(1件のレビュー)

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。

材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)400×550内容量1袋(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22291456HS-K100 カミ400×550×11
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291465HS-K100 カミ400×550×22
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
22291474HS-K100 カミ400×550×33
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
22291483HS-K100 カミ400×550×55
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22291465
2022-02-25
用途: 模型製作
建設業・工事業

とても便利です。しかし保管時に反り捩れがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする