曜日別特売

発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼

発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 - アクリサンデー発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 - アクリサンデー発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 - アクリサンデー発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 - アクリサンデー
(1件のレビュー)

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。

材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)550×800内容量1袋(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22291492HS-K100 カミ550×800×11
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
22291508HS-K100 カミ550×800×22
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291517HS-K100 カミ550×800×33
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22291526HS-K100 カミ550×800×55
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22291526
2017-05-26
用途: 展示物の台紙

簡単にカッターで切断が出来るので、展示物製作時の台紙としては使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする