ミタニコーポレーション
お得な2双組 女性用軍手
お得な2双組軍手
機能
耐久性・小さめ
色(手首部)
ピンク
内容量
1組(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22291903
#240
女性用
20
7.5
9.5
19
ポリエステル・アクリル
白
約100
8
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください