ミタニコーポレーション
お得な2双組 スベリ止め付ドライブ手袋
お得な2双組軍手
機能
吸汗性・耐熱性
色(すべり止め)
白
内容量
1組(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22291912
#274
フリー
22
7
9
18
綿・ポリエステル・塩化ビニール
白
約130
10
2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください