曜日別特売

お得な2双組 女性用ドライブスベリ止め

お得な2双組 女性用ドライブスベリ止め - ミタニコーポレーション
(2件のレビュー)

お得な2双組軍手

機能吸汗性・耐熱性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ピンク性別女性用内容量1組(2双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22291928#274LA女性用2078.517綿・ポリエステル・塩化ビニール約100102
オープン
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22291928
2023-01-20
用途: 作業

普通の軍手とは違い 普段使いにはちょうど良く車の運転用にも良いです。

対象商品 : 22291928
2018-07-31
用途: 仕事 建設板金作業
屋根工房建設業・工事業

私の手が小さいのか今まで全ての軍手は大き過ぎていつも指が余ってしまい細かい作業がやり難い状態でしたがこの軍手は小さめで良いです。
編み込みも細かく装着感も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする