ミタニコーポレーション
女性用お買得スベリ止め(中国製)
ワークからレジャーまで幅広く使えるお買得なスベリ止め軍手
機能
耐久性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄
性別
女性用
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22292043
-
フリー(女性用)
20
7.5
10
20
ポリエステル・レーヨン・塩化ビニール
約250
250
8
5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください