使いやすい薄手袋(ボツ付)

使いやすい薄手袋(ボツ付) - ミタニコーポレーション使いやすい薄手袋(ボツ付) - ミタニコーポレーション使いやすい薄手袋(ボツ付) - ミタニコーポレーション使いやすい薄手袋(ボツ付) - ミタニコーポレーション使いやすい薄手袋(ボツ付) - ミタニコーポレーション使いやすい薄手袋(ボツ付) - ミタニコーポレーション
(2件のレビュー)

優れたグリップ力!ボツ付薄手袋

材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22292052-1ダース(12双)フリー217.5-17綿その他・塩化ビニール約550-10-12
オープン
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
22292068-1組(5双)フリー217.5918綿その他・塩化ビニール約25022010吸油性・吸汗性5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
22292077-1組(5双)S19.57-16綿その他・塩化ビニール約200-10-5
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22292052
2023-06-23
用途: 作業&現場見学等での汚れ防止用に使用
サービス業

薄手で使いやすい。見た目もよいです。あると安心の定番品です。

対象商品 : 22292068
2021-11-03
用途: おもに運転、ハンドルを回すための滑り止め
運輸・通信業

せっかくの(ボツ付)がボロボロと足元マットに散乱。朝一からお昼まで(ボツ)が足元、お尻の下のシートに落ち続け、もう買いません。作った人は使ったことがあるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする