ミタニコーポレーション
牛床背縫い内綿
綿メリヤス生地を裏地に使用した快適仕様
トラスコ品番
836-5837
質量(g)
約180
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22292147
#CS-416
フリー
24
9
12
24
合成皮革 合成ゴム
グレー
内綿
耐久性、耐摩耗性
袖なし
アテ付
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください