曜日別特売

ふわふわシノ軍手(小さめ)

ふわふわシノ軍手(小さめ) - ミタニコーポレーションふわふわシノ軍手(小さめ) - ミタニコーポレーションふわふわシノ軍手(小さめ) - ミタニコーポレーションふわふわシノ軍手(小さめ) - ミタニコーポレーション
(1件のレビュー)

手首から中指の先まで約20センチの小さめ軍手

色(手首部)オレンジ内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22292262-小さめ207.57.515ポリエステル・アクリル4508耐久性12
オープン
618
680(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22292262
2021-11-12
用途: 自動車整備
株式会社エヌケイコーポレーション

女子用に購入しました!
生地もしっかりしており、ふわふわです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする