ミタニコーポレーション
シノ2本編軍手「頑」小さめ
柔らかく網目がつまったシノ糸軍手
糸本数(本)
2
色(手首部)
紺
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22292278
-
小さめ
20
7.5
7.5
15
ポリエステル・アクリル
白
500
8
耐久性
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください