ミタニコーポレーション
お得なパックエコ軍手
お得なパック軍手
機能
耐久性
色(手首部)
青
内容量
1組(48双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22292287
-
フリー
23
8
10
20
ポリエステル・アクリル
白
約2400
8
48
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください