ミタニコーポレーション
ネオライザー
作業効率を高めるオールマイティなグローブ!ネオンカラーで夜間も視認性抜群!
材質
ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
3
全長(cm)
23
標準質量(g)
約180
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22292305
-
M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22292314
-
L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22292323
-
LL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください